{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 1,5 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
skärgeometri | Fullprofil | |
Användning | Invändig | |
Utvändig-⌀ D | 17,5 mm | |
djup (Dj) | 0,864 mm | |
skärtjocklek E | 3,5 mm | |
för gänga ≥ | M24×1,5 | |
Typ | 02 | |
Antal skär Z | 3 | |
Antal spånspår | 3 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217505 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197217523 | |
Tillverkarens nummer | 217505 1,5 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |