Frässkär 60° 1-3,5 mm

Art-nr: 217505 1-3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    611,46  SEK / st.
  • Från 5st.
    509,57  SEK / st.
på begäran
I lager
88 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Gängstigning 1 mm
    största gängstigning 3,5 mm
    Sort HB7720
    Skärmaterial VHM
    Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankvinkel 60 grad
    skärgeometri Delprofil
    Användning Invändigt och utvändigt
    Utvändig-⌀ D 17,5 mm
    djup (Dj) 0,578 - 2,023 mm
    skärtjocklek E 3,5 mm
    för gänga ≥ M22
    Typ 02
    Antal skär Z 3
    Antal spånspår 3
    Skärriktning höger och vänster
    Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 217505 1-3,5
    EAN/GTIN 4045197217561
    Tillverkarens nummer 217505 1-3,5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    600
    Alu (kortspånig)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Stål < 500 N/mm²
    P
    260
    Stål < 750 N/mm²
    P
    220
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stål < 55 HRC
    H
    60
    Stål < 60 HRC
    H
    45
    Stål < 65 HRC
    H
    35
    Stål < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Anmärkning:

    55° vändskär på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen