{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för skivtyp | 01 | |
minsta borr-⌀ D | 23 mm | |
Material fräs | Hård-metall | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Invändig diameter d1 | 16 mm | |
maximalt sågdjup Smax | 3 mm | |
totallängd Ltot | 148,58 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Skaftutförande | cylindriska | |
Spännskruv-sats | 219822 (20 IP; 5,5 Nm) | |
Gängdjup | 76,25 mm | |
Produktslag | Cirkulärfräsar |
Artikelnummer | 217405 25XL | |
EAN/GTIN | 4045197216953 | |
Tillverkarens nummer | 217405 25XL |