Cirkelfräs (utan vändskär) 11L

Art-nr: 217405 11L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för skivtyp 03
    minsta borr-⌀ D 10,6 mm
    Material fräs Hård-metall
    Invändig nej
    Verktygsbyte PowerCard
    Invändig diameter d1 7,4 mm
    maximalt sågdjup Smax 1,6 mm
    Utkragningslängd L1 34,2 mm
    totallängd Ltot 74,2 mm
    Skaftdiameter Ds h6 10 mm
    Skaftutförande  Weldon
    Spännskruv-sats 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
    Produktslag Cirkulärfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 217405 11L
    EAN/GTIN 4045197216915
    Tillverkarens nummer 217405 11L

    Benämning

    Utförande:

    Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen