{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för skivtyp | 03 | |
minsta borr-⌀ D | 10,6 mm | |
Material fräs | Hård-metall | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Invändig diameter d1 | 8 mm | |
maximalt sågdjup Smax | 1,25 mm | |
totallängd Ltot | 77,66 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 8 mm | |
Skaftutförande | cylindriska | |
Spännskruv-sats | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Gängdjup | 40 mm | |
Produktslag | Cirkulärfräsar |
Artikelnummer | 217405 11XL | |
EAN/GTIN | 4045197216922 |