Cirkelfräs (utan vändskär) 20XL

Art-nr.: 217405 20XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp 02
minsta borr-⌀ D 17,5 mm
Material fräs Hård-metall
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 12,2 mm
maximalt sågdjup Smax 2,6 mm
totallängd Ltot 121,5 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Skaftutförande  cylindriska
Spännskruv-sats 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Gängdjup 62,5 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217405 20XL
EAN/GTIN 4045197216946
Tillverkarens nummer 217405 20XL

Benämning

Utförande:

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen