Cirkelfräs (utan vändskär) 25L

Art-nr: 217400 25L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp 01
minsta borr-⌀ D 23 mm
Material fräs Stål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 16 mm
maximalt sågdjup Smax 3,45 mm
Utkragningslängd L1 67,5 mm
totallängd Ltot 116 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Skaftutförande  Weldon
Spännskruv-sats 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217400 25L
EAN/GTIN 4045197216908
Tillverkarens nummer 217400 25L

Benämning

Utförande:

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen