Cirkelfräs (utan vändskär) 11

Art-nr: 217400 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp 03
minsta borr-⌀ D 10,6 mm
Material fräs Stål
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 7,4 mm
maximalt sågdjup Smax 1,6 mm
Utkragningslängd L1 17,2 mm
totallängd Ltot 57,2 mm
Skaftdiameter Ds h6 10 mm
Skaftutförande  Weldon
Spännskruv-sats 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217400 11
EAN/GTIN 4045197216878
Tillverkarens nummer 217400 11

Benämning

Utförande:

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen