Cirkelfräs (utan vändskär), Stål, Typ: 8

Art-nr.: 217400 8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp 04
minsta borr-⌀ D 7,9 mm
Material fräs Stål
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 7,1 mm
maximalt sågdjup Smax 0,35 mm
Utkragningslängd L1 17,2 mm
totallängd Ltot 57,2 mm
Skaftdiameter Ds h6 10 mm
Skaftform Weldon
Spännskruv-sats 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 217400 8
EAN/GTIN 4045197216861
Tillverkarens nummer 217400 8
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen