Cirkelfräs (utan vändskär), Stål, Typ: 20

Art-nr.: 217400 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp 02
minsta borr-⌀ D 17,5 mm
Material fräs Stål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 12,2 mm
maximalt sågdjup Smax 2,6 mm
Utkragningslängd L1 28,7 mm
totallängd Ltot 74,05 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Skaftutförande  Weldon
Spännskruv-sats 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217400 20
EAN/GTIN 4045197216885
Tillverkarens nummer 217400 20

Benämning

Utförande:

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen