{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minsta borr-⌀ D | 22 mm - 37 mm | |
Gängstorlek M | M8 mm | |
Material fräs | med gänga, stål | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
för skivtyp | P26 | |
Invändig diameter d1 | 13,6 mm | |
maximalt sågdjup Smax | 11,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 18 mm | |
totallängd Ltot | 22,6 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Spännskruv-sats | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
borr-⌀ | 16 mm | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Cirkulärfräsar |
Artikelnummer | 217253 27/M8 | |
EAN/GTIN | 4045197597892 | |
Tillverkarens nummer | 217253 27/M8 |