Cirkulärfräsar 18

Art-nr: 217252 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp P16
minsta borr-⌀ D 14 mm - 22 mm
Material fräs Hård-metall
Skaft DIN 6535 HB
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 9 mm
maximalt sågdjup Smax 6,5 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 71,5 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Skaftutförande  Weldon
Spännskruv-sats 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Gängdjup 21 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217252 18
EAN/GTIN 4045197216526
Tillverkarens nummer 217252 18

Benämning

Anmärkning:

Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen