{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för skivtyp | P26 | |
minsta borr-⌀ D | 22 mm - 37 mm | |
Material fräs | Hård-metall | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Invändig diameter d1 | 15,5 mm | |
maximalt sågdjup Smax | 10,75 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 109,6 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Skaftutförande | cylindriska | |
Spännskruv-sats | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
Gängdjup | 21,5 mm | |
Produktslag | Cirkulärfräsar |
Artikelnummer | 217252 27L | |
EAN/GTIN | 4045197216557 | |
Tillverkarens nummer | 217252 27L |