KOMET® försänkare M6N

Art-nr: 216660 M6N
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För DIN-insexskruvar M6
Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig ja
Antal skär Z 1
Antal vändskärsplattor 1
Försänkningsdiameter D1 H13 11 mm
Minimidiameter dmin 6,4 mm
maximal försänkningsdjup I 10 mm
totallängd Ltot 80 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Passande vändskär WOEX
Vändskär nr 216780 − 216910; nr 216950 10-010 / 110
Skruvsats förvändskär 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216660 M6N
EAN/GTIN 4047109191310
Tillverkarens nummer F10 10031

Benämning

Användningsdata:

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen