KOMET® försänkare M18

Art-nr: 216660 M18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För DIN-insexskruvar M18
Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig ja
Antal skär Z 2
Antal vändskärsplattor 2
Försänkningsdiameter D1 H13 30 mm
Minimidiameter dmin 19 mm
maximal försänkningsdjup I 23 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär WOEX
Vändskär nr 216780 − 216910; nr 216950 34-010 / 110
Skruvsats förvändskär 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216660 M18
EAN/GTIN 4047109013162
Tillverkarens nummer F10 11090

Benämning

Användningsdata:

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen