KOMET® Unisix® vändskär, BK7935, Beteckning typ W28: 10-010

Art-nr.: 216910 10-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    198,77  SEK / st.
  • Från 10st.
    165,68  SEK / st.
på begäran
I lager
371 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W28 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 030204
Beteckning 10-010
Typ W28
Hörnradie 0,4 mm
Sort BK7935
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216910 10-010
EAN/GTIN 2050002046696

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Försänkare med vändskär nr 216660.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen