{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För DIN-insexskruvar | M12 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Antal skär Z | 1 | |
Antal vändskärsplattor | 1 | |
Försänkningsdiameter D1 H13 | 20 mm | |
Minimidiameter dmin | 13 mm | |
maximal försänkningsdjup I | 20 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | WOEX | |
Vändskär nr 216780 − 216910; nr 216950 | 24-010 / 110 | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 216660 M12 | |
EAN/GTIN | 4047109013131 | |
Tillverkarens nummer | F10 10060 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET® försänkare M12
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 521,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
4 273,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
3 000,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
totallängd Ltot | 100 mm | 95 mm | 105 mm |
Passande vändskär | WOEX | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | Försänkare | Försänkare | Försänkare |