{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 1 | |
⌀ D | 8 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 20,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 17 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | SD.. 090308 | |
Skruvsats förvändskär | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216100 8 | |
EAN/GTIN | 4045197133458 | |
Tillverkarens nummer | 216100 8 |