Hörnfräs 90° 16/2 mm

Art-nr: 215870 16/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Fästgänga M M8
⌀ D3 13 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 29 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
Rampningsvinkel αmax 1,32 grad
Rampningslängd L för αmax 10,85 mm
Passande vändskär AP.. 1003
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215870 16/2
EAN/GTIN 4045197193032
Tillverkarens nummer 215870 16/2

Benämning

Användningsdata:

Universellt användbar i alla material och för spårfräsning.

Anmärkning:

Fästen för fräsar med gänga, se katalogdel 3.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen