{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | AP.. 16.. | |
Skruvsats förvändskär | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215705 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197410566 |