{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 44 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | AP.. 16.. | |
Skruvsats förvändskär | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215705 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197410559 | |
Tillverkarens nummer | 215705 25/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnfräs 90° Kort, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 454,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 617,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
2 409,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utkragningslängd L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping |
totallängd Ltot | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |