Plan-/hörnfräs 90° 80/6 mm

Art-nr: 215055 80/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 80 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Hörnfräsning
    Invändig ja
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 27 mm
    Passande vändskär SOMT 09T304
    Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215055 80/6
    EAN/GTIN 4045197750334
    Tillverkarens nummer 215055 80/6

    Benämning

    Utförande:

    Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskäret fås mycket fina ytor.

    Observera:

    Ohne Powercard!

    Anmärkning:

    För att alla 4 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning.
    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen