SOMT 09T304 TR, HB7525, Typ: ST900

Art-nr.: 215069 ST900
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    248,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    206,78  SEK / st.
på begäran
I lager
1 410 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 09T304 TR
Typ ST900
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,14 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,97 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215069 ST900
EAN/GTIN 4045197554420
Tillverkarens nummer 215069 ST900
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen