Fräs-vändskär SOMT 09T304 TR, för plan-/hörnfräsar, HB735, Typ: UNI

Art-nr.: 215078 UNI
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    248,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    206,78  SEK / st.
på begäran
I lager
6 351 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 09T304 TR
Typ UNI
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB735
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,97 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215078 UNI
EAN/GTIN 4045197455031
Tillverkarens nummer 215078 UNI
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
215
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen