Hörnfräs 90° 40/4 mm

Art-nr: 215050 40/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär SOMT 09T304
Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215050 40/4
EAN/GTIN 4045197132604
Tillverkarens nummer 215050 40/4

Benämning

Utförande:

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskäret fås mycket fina ytor.

Anmärkning:

För att alla 4 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen