Hörnfräs 90° 25/2 mm

Art-nr: 215045 25/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 31 mm
totallängd Ltot 105 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär SOMT 09T304
Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215045 25/2
EAN/GTIN 4045197221674
Tillverkarens nummer 215045 25/2

Benämning

Utförande:

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskäret fås mycket fina ytor.

Anmärkning:

För att alla 4 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen