GARANT Softcut® HSI-fasningsfräs 16/3 mm

Art-nr: 214911 16/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fasningsvinkel bakåt: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Softcut®
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Fasningsvinkel bakåt 45 grad
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    Antal skär Z 3
    ⌀ D 16 mm
    max. avfasningsdiameter Dmax 26,3 mm
    Utkragningslängd L1 35 mm
    totallängd Ltot 110 mm
    Skaftdiameter Ds h6 16 mm
    Passande vändskär SO.T 0836..
    Skruvsats förvändskär 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Produktslag Fasningsfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 214911 16/3
    EAN/GTIN 4045197853912
    Tillverkarens nummer 214911 16/3

    Benämning

    Version:

    Very high performance milling tool for forwards and reverse machining.

    Note:

    Dmax for use with indexable inserts r = 0.4 mm.
    Use GARANT torque screwdriver TQ No. 211750 size 2.2 with bit No. 674252 size 8IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen