{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 71,2 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 134 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 140 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,47 mm | |
Rampningslängd L för αmax | 60,5 mm | |
Passande vändskär | SD.. 0903 | |
Skruvsats förvändskär | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214400 63/10 | |
EAN/GTIN | 4045197131782 | |
Tillverkarens nummer | 214400 63/10 |