{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 108 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 108,2 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 208 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 214 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,29 mm | |
Rampningslängd L för αmax | 97,5 mm | |
Passande vändskär | SD.. 0903 | |
Skruvsats förvändskär | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214400 100/14 | |
EAN/GTIN | 4045197131843 | |
Tillverkarens nummer | 214400 100/14 |