{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skär Z | 13 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 263 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1203.. | |
Klämskruv för vändskär | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Underläggsplatta | 219860 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219861 (TX8) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213890 250/13 | |
EAN/GTIN | 4045197666598 | |
Tillverkarens nummer | 213890 250/13 |