SEKR 1203 AFTN, HB7635, Typ: INOX

Art-nr.: 213925 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    152,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    127,19  SEK / st.
på begäran
I lager
2 772 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEKR 1203 AFTN
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213925 INOX
EAN/GTIN 4045197302809
Tillverkarens nummer 213925 INOX

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
215
Stål < 750 N/mm²
P
205
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen