Planfräs 45°, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 160/7mm

Art-nr.: 213890 160/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 7
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 160 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 178 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär SE.. 1203..
Klämskruv för vändskär 219862 (25IP; 6 Nm)
Underläggsplatta 219860
Spännskruv för underläggsplatta 219861 (TX8)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213890 160/7
EAN/GTIN 4045197666574
Tillverkarens nummer 213890 160/7

Benämning

Utförande:

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor.
För fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen