SNMU 14T7 ANER GG

Art-nr: 213464 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    340,65  SEK / st.
  • Från 10st.
    283,85  SEK / st.
på begäran
I lager
844 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SNMU 14T7 ANER
    Typ GG
    Sort HB7730
    Skärmaterial VHM
    maximalt sågdjup ap max 6 mm
    Matning fz per tand 0,3 mm
    Antal byten/skär 8
    skärtjocklek E 7 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 213464 GG
    EAN/GTIN 4045197666604
    Tillverkarens nummer 213464 GG

    Användningstabell

    GG(G)
    K
    200
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidig med 2×4 skäreggar.

    Rekommendation:

    För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen