{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | POMX 0704.. | |
Skruvsats förvändskär | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213200 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197783486 | |
Tillverkarens nummer | 213200 25/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hi5 högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
3 466,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
3 491,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 175,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 466,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utkragningslängd L1 | 36 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 9 grad | 16 grad | 15 grad |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10,6 mm | 9 mm | 13 mm | 15 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |