{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 60,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,2 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | POMX 10T5.. | |
Skruvsats förvändskär | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213110 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197718501 | |
Tillverkarens nummer | 213110 80/6 |