POMX 10T5ZEER MM, HB9645, Typ: INOX

Art-nr.: 213184 INOX
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    252,84  SEK / st.
  • Från 10st.
    210,72  SEK / st.
på begäran
I lager
2 165 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär POMX 10T5ZEER M
Typ INOX
Sort HB9645
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 4,8 mm
Matning fz per tand 1 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 213184 INOX
EAN/GTIN 4045197714923
Tillverkarens nummer 213184 INOX
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).
Positiv högmatningsgeometri.
Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.
Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.
Rekommenderas vid besvärliga tillämpningar (intermittent bearbetning).

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen