POMX 10T5ZEER M, HB9525, Typ: ST900

Art-nr.: 213169 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    251,96  SEK / st.
  • Från 10st.
    209,99  SEK / st.
på begäran
I lager
1 523 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär POMX 10T5ZEER M
Typ ST900
Sort HB9525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 4,8 mm
Matning fz per tand 1,25 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213169 ST900
EAN/GTIN 4045197714183
Tillverkarens nummer 213169 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
420
Stål < 750 N/mm²
P
400
Stål < 900 N/mm²
P
380
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).
Positiv högmatningsgeometri.
Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.
Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen