{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 37 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,85 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 87 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 0,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,48 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 36 mm | |
Passande vändskär | XD..070308 | |
Skruvsats förvändskär | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212910 50/7 | |
EAN/GTIN | 4045197554499 | |
Tillverkarens nummer | 212910 50/7 |