Feedking högmatningsfräs 66/6 mm

Art-nr: 212910 66/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie FeedKing
Skär-⌀ DC 66 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 50 mm
maximalt sågdjup ap max 1,15 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 116 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 130 mm
spiralfräsning ap 1,15 mm
Rampningsvinkel αmax 0,35 grad
Rampningslängd L för αmax 49,5 mm
Passande vändskär XD.. 09T308
Skruvsats förvändskär 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 9 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212910 66/6
EAN/GTIN 4045197411754
Tillverkarens nummer 212910 66/6

Benämning

Utförande:

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen