{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,8 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 49 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
spiralfräsning ap | 1,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,27 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 13,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 120408 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212905 35/3S | |
EAN/GTIN | 4045197750587 | |
Tillverkarens nummer | 212905 35/3S |