{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,15 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,15 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,93 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 18,5 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212905 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197320896 | |
Tillverkarens nummer | 212905 35/3 |