{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 28 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 34 mm | |
spiralfräsning ap | 0,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,82 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 8,13 mm | |
Passande vändskär | XOM.060310 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212803 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197956033 | |
Tillverkarens nummer | 212803 18/2 |