{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 48 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 84 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 94 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,46 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 32,94 mm | |
Passande vändskär | RD..12T3 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Skruvsats för vändskär | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212145 48/4 | |
EAN/GTIN | 4045197192783 | |
Tillverkarens nummer | 212145 48/4 |