{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 238 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 248 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,44 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 109,94 mm | |
Passande vändskär | RD..12T3 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Skruvsats för vändskär | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212145 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197192837 | |
Tillverkarens nummer | 212145 125/10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kopierfräs 0° negativ, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/10mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 844,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
9 171,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | 15 - 30 grad |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 238 mm | 238 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |