{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 9 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 188 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,57 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 84,94 mm | |
Passande vändskär | RD..12T3 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Skruvsats för vändskär | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212145 100/9 | |
EAN/GTIN | 4045197192820 | |
Tillverkarens nummer | 212145 100/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 0° negativ 100/9 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 409,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
7 543,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 | 15 - 30 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Rampningslängd L för αmax | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |