RDMW 12T3 MOTN, HB7520, Typ: UNI

Art-nr.: 212285 UNI
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    146,76  SEK / st.
  • Från 10st.
    122,34  SEK / st.
på begäran
I lager
4 282 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDMW 12T3 MOTN
Typ UNI
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212285 UNI
EAN/GTIN 4045197302540
Tillverkarens nummer 212285 UNI
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen