Kopierfräs 0° negativ, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 52/5mm

Art-nr.: 212145 52/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 52 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 40 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 92 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 102 mm
spiralfräsning ap 2,5 mm
Rampningsvinkel αmax 1,3 grad
Rampningslängd L för αmax 36,94 mm
Passande vändskär RD..12T3
Skruvsats förvändskär 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Skruvsats för vändskär 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 27 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212145 52/5
EAN/GTIN 4045197192790
Tillverkarens nummer 212145 52/5

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet
  • Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringsskruvarna och säkringsbrickorna inte användas.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kopierfräs 0° negativ, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 52/5mm

Kopierfräs 0° negativ, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 52/5mm

på begäran
I lager
34 styck i lager
3 516,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 554,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 643,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 516,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 870,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 5 5 5 5 5
totallängd Ltot 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Invändig ja ja ja ja ja
Passande vändskär RD..12T3 RD..1003 RD..1003 RD..12T3 XOMU094812
Skaftutförande  med hål med hål med hål med hål med hål
⌀ D3 40 mm 42 mm 42 mm 40 mm 42 mm
Produktslag Kopierfräs Kopierfräs Kopierfräs Kopierfräs Kopierfräs

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen