{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 15 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 26 mm | |
Längd ⌀ d1 | 80 mm | |
totallängd Ltot | 135 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 23 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 28 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 4,51 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6,23 mm | |
Passande vändskär | RD.. 0702 | |
Skruvsats förvändskär | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 28 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212090 15L | |
EAN/GTIN | 4045197192394 | |
Tillverkarens nummer | 212090 15L |