Kopierfräs 0° negativ, weldon-skaft, ⌀ D: 16Lmm

Art-nr.: 212090 16L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 9 mm
Utkragningslängd L1 26 mm
Längd ⌀ d1 80 mm
totallängd Ltot 135 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 3,89 grad
Rampningslängd L för αmax 7,23 mm
Passande vändskär RD.. 0702
Skruvsats förvändskär 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 28 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212090 16L
EAN/GTIN 4045197192400
Tillverkarens nummer 212090 16L

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Anmärkning:

RD..07 − ap max = 1,5 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen