Kopierfräs med weldon-skaft, för vändskärplattor RD.., ⌀ D: 15mm

Art-nr.: 212090 15
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 15 mm
Antal skär Z 2
Skaftform weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 8 mm
Utkragningslängd L1 24,5 mm
Längd ⌀ d1 40 mm
totallängd Ltot 90 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 23 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 28 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 4,51 grad
Rampningslängd L för αmax 6,23 mm
Passande vändskär RD.. 0702
Skruvsats förvändskär 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 28 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212090 15
EAN/GTIN 4045197192387
Tillverkarens nummer 212090 15
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Anmärkning:

RD..07 − ap max = 1,5 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen